text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M4x0.70mm

Numero articolo 9S261031
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 15
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 15
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7
Filettatura a passo (mm) 0.7
Dimensione della filettatura 4
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 3.4
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9S261031
EAN 7320760662373
UBB 500631643839
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX00TINM4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.