Food & Dairy machine building
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
Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2O615133
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
Dormer Machine tap EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M3x0.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2O615133
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
12
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
12
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
2.7
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EX00TIN
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2O615133
EAN
7320760662366
UBB
500631633699
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EX00TINM3