text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M48

Numero articolo 7Y975913
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 250
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 250
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 5
Dimensione della filettatura 48
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 29
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7Y975913
EAN 7320760136904
UBB 500635721896
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX00M48
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.