Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0Q417913
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
Dormer Machine tap EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M42
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0Q417913
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
200
Diametro dell'albero (mm)
32
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
4.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
200
Diametro dell'albero (mm)
32
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
4.5
Dimensione della filettatura
42
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
24
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0Q417913
EAN
7320760136898
UBB
500635721631
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EX00M42