Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8Z499295
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
Dormer Machine tap EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M39
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8Z499295
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
40
Lunghezza totale (mm)
200
Diametro dell'albero (mm)
32
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
40
Filettatura a passo (mm)
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
40
Lunghezza totale (mm)
200
Diametro dell'albero (mm)
32
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
40
Filettatura a passo (mm)
4
Dimensione della filettatura
39
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
24
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
EX00
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8Z499295
EAN
7320760136881
UBB
500635721482
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EX00M39