Machine taps
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6J002178
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
Dormer EX00 Machine Tap M14x2 Metric DIN 376 HSS-E 110mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6J002178
Design
Machine tap
Thread length (mm)
20
Total length (mm)
110
Shaft diameter (mm)
11
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
20
Pitch thread (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Thread length (mm)
20
Total length (mm)
110
Shaft diameter (mm)
11
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
20
Pitch thread (mm)
2
Thread size
14
Number of cutting blades
3
Suitable for blind holes
Yes
Suitable for stainless steel
No
Cutting material
HSS-E
Flank angle (°)
30
With cooling channel
No
Colour ring identification
None
Key square (mm)
9
Left-handed thread
No
Brand
Dormer
Commodity code
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6J002178
EAN
7320760136713
UBB
500635719429
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EX00M14