text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2.5

Numero articolo 9W128660
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 7.5
Lunghezza della filettatura (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 7.5
Lunghezza della filettatura (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 4
Filettatura a passo (mm) 0.45
Dimensione della filettatura 2.5
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.1
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9W128660
EAN 7320760137314
UBB 500635716862
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX00M2.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.