Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6Q323391
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
Dormer Machine tap EX006G DIN 376 N/A HSSE Clear M166G
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6Q323391
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
2
Dimensione della filettatura
16
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Q323391
EAN
7320760136478
UBB
500635716292
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EX00M166G