Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5C692816
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
Dormer Machine tap EP40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5C692816
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
18
Numero di lame di taglio
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
18
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
27.5
Filettatura per pollice
28
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
5.5
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
1/8 di pollice
Marchio
Dormer
Model
EP40
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5C692816
EAN
7320760138588
UBB
500631402277
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP401/8