Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2V310921
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
Dormer Machine tap EP30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx20
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2V310921
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
23
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
23
Numero di lame di taglio
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
23
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
23
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
27.5
Filettatura per pollice
20
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207401000
Model
EP30
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2V310921
EAN
7320760138427
UBB
500631394011
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP301/2