Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8V557207
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
Dormer Machine tap EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M14x1.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8V557207
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
21
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
21
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
21
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
21
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
14
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8V557207
EAN
7320760662328
UBB
500631564621
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP10TINM14X1.5