Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2L029833
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
Dormer Machine tap EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M12x1.00mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2L029833
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
21
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
21
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
21
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
21
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
12
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2L029833
EAN
7320760662298
UBB
500631451688
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP10TINM12X1.0