text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M10x1.00mm

Numero articolo 3D359273
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3D359273
EAN 7320760662274
UBB 500631436010
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EP10TINM10X1.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.