text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M22x1.50mm

Numero articolo 4R674770
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 22
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4R674770
EAN 7320760137543
UBB 500631604641
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EP10M22X1.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.