Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0Z381145
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
Dormer Machine tap EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M10x1.25mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0Z381145
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
10
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
5.5
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0Z381145
EAN
7320760137413
UBB
500631435285
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP10M10X1.25