Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2Q985147
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
Dormer Machine tap EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M30
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2Q985147
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
180
Diametro dell'albero (mm)
22
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
3.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
180
Diametro dell'albero (mm)
22
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
3.5
Dimensione della filettatura
30
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
18
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2Q985147
EAN
7320760136386
UBB
500635714479
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP01M30