Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6Z123127
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
Dormer Machine tap EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M24
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6Z123127
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
3
Dimensione della filettatura
24
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
14.5
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z123127
EAN
7320760136362
UBB
500635714057
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP01M24