text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M16

Numéro d'article 9D416194
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2

Spécifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 16
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D416194
EAN 7320760136324
UBB 500635713224
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP01M16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.