text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M12


Numéro d'article 0X592170
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 23
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 23
Rozteč závitů (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 23
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 23
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X592170
EAN 7320760136263
UBB 500635712804
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP01M12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.