text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M27x3.00mm

Numero articolo 7X210725
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 38
Filettatura a passo (mm) 3
Dimensione della filettatura 27
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 16
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7X210725
EAN 7320760662243
UBB 500631620233
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EP00TINM27
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.