Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1B573283
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
Dormer Machine tap EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M30x3.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1B573283
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
180
Diametro dell'albero (mm)
22
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
3.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
180
Diametro dell'albero (mm)
22
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
3.5
Dimensione della filettatura
30
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
18
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1B573283
EAN
7320760662250
UBB
500631629242
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP00TINM30