Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1U691965
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
Dormer Machine tap EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1U691965
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
28
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
28
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
10
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
8
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1U691965
EAN
7320760662168
UBB
500631442034
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP00TINM10