text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M22

Numero articolo 5W321310
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 22
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5W321310
EAN 7320760135983
UBB 500635708604
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EP00M22
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.