text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M20


Artikelnummer 6Z606224
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 20
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 12
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z606224
EAN 7320760135976
UBB 500635708455
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP00M20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.