Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2S760769
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
Dormer Machine tap EP006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M16
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2S760769
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2
Dimensione della filettatura
16
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EP00
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2S760769
EAN
7320760135952
UBB
500635708034
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP00M16