Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0K778893
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
Dormer Machine tap EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0K778893
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
4
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
4
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Filettatura a passo (mm)
0.4
Dimensione della filettatura
2
Numero di lame di taglio
2
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
2.1
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EP00
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0K778893
EAN
7320760137239
UBB
500635704231
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP00M2