Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7H609922
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
Dormer Machine tap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7H609922
Modello
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
19
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Modello
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
19
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
2.7
Filettatura sinistrorsa
No
Model
EP00
Type
5973433; 86017352
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7H609922
EAN
7320760135853
UBB
500635706053
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP00M5DIN376
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare