text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M10


Numero articolo 3V677792
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3V677792
EAN 7320760135914
UBB 500635707200
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EP00M10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.