Food & Dairy machine building
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
Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8I599136
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
Dormer Machine tap EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M6
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8I599136
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
22
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
22
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8I599136
EAN
7320760669396
UBB
500631660650
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP006GM6