Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0B928472
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
Dormer Machine tap EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0B928472
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2
Dimensione della filettatura
16
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207401000
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0B928472
EAN
7320760669433
UBB
500631575858
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP006GM16