text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M8


Numero articolo 8E428915
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 26
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 26
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 8
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 6.2
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model EP006G
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8E428915
EAN 7320760669402
UBB 500631673372
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EP006GM8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.