Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8L571016
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
Dormer Machine tap EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M20
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8L571016
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
20
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
12
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8L571016
EAN
7320760669440
UBB
500631596490
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
EP006GM20