Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3H274097
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
Dormer Machine tap E710 ASME B94.9 N/A HSS Blanc 1/16Inx27
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3H274097
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
17
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
8.1
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
17
Numero di lame di taglio
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
17
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
8.1
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
17
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
27.5
Filettatura per pollice
27
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
6
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Dormer
Model
E710
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3H274097
EAN
7320760159491
UBB
500572422862
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E7101/16NO3