text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E620 N/A HSS Blanc M8x1.25mm

Numero articolo 7O065725
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 21
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 21
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 8
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E620
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7O065725
EAN 7320760384862
UBB 500631679726
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E620M8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.