Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8F193940
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
Dormer Machine tap E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.1/8Inx8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8F193940
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
35
Lunghezza totale (mm)
138
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
35
Numero di lame di taglio
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
35
Lunghezza totale (mm)
138
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
35
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
27.5
Filettatura per pollice
8
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
16
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Basic material
HSS
Marchio
Dormer
Coating
Blanc
Model
E570
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8F193940
EAN
7320760200841
UBB
500572680832
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E5701.1/8X8NO3