Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8X695404
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
Dormer Machine tap E513 ISO 529 N/A HSS Blanc M11x1.25mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8X695404
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
85
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
85
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
11
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
6.3
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207401000
Model
E513
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8X695404
EAN
7320760343142
UBB
500572701703
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E513M11X1.25NO3