text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M6


Numero articolo 6K560832
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 22
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 22
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E471
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6K560832
EAN 7320760674659
UBB 500631659843
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E471M6
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.