text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M10


Numero articolo 7P156930
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E471
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7P156930
EAN 7320760674673
UBB 500631433876
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E471M10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.