Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2S893182
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
Dormer Machine tap E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M6x1.00mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2S893182
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
22
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
22
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E422
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2S893182
EAN
7320760092965
UBB
500631665865
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E422M6