text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M3x0.50mm

Numero articolo 5N964826
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 12
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 12
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 3
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E422
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5N964826
EAN 7320760092934
UBB 500631633285
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E422M3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.