Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9L468108
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
Dormer Machine tap E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9L468108
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
28
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
28
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
10
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
8
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E422
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9L468108
EAN
7320760092927
UBB
500631441879
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E422M10