Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1Q775642
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
Dormer Machine tap E414 N/A Super B M8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Q775642
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
26
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
26
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
1.25
Dimensione della filettatura
8
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
6.2
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E414
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q775642
EAN
7320760779040
UBB
500686142349
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E414M8