text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E414 N/A Super B M6

Numero articolo 8S591405
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 22
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 22
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E414
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8S591405
EAN 7320760779033
UBB 500686142182
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E414M6
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.