Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6Y862397
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
Dormer Machine tap E412 N/A TiAIN Top M3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6Y862397
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
12
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm)
12
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Yellow
Chiave quadrata (mm)
2.7
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
E412
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Y862397
EAN
7320760778869
UBB
500686138719
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E412M3