text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E384 DIN 374 N/A HSSE Vaporised M16x1.50mm

Numero articolo 8V566962
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 21
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 21
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 16
Numero di lame di taglio 5
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E384
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8V566962
EAN 7320760664766
UBB 500631577672
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E384M16X1.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.