Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4P134707
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
Dormer Machine tap E382 DIN 5156 N/A HSSE Vaporised 1/4Inx19
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4P134707
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
15
Numero di lame di taglio
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
15
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
27.5
Filettatura per pollice
19
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
1/4 di pollice
Marchio
Dormer
Model
E382
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4P134707
EAN
7320760664551
UBB
500631396412
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E3821/4