text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E299 DIN 374 N/A HSSE Chrome plated M10x1.00mm

Numero articolo 7B561146
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Yellow
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E299
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7B561146
EAN 7320760663080
UBB 500631446415
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E299M10X1.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.