text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M27x3.00mm

Numero articolo 7L967440
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 3
Dimensione della filettatura 27
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Yellow
Chiave quadrata (mm) 16
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7L967440
EAN 7320760663004
UBB 500631619425
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E298M27
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.