Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2M902699
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
Dormer Machine tap E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M22x2.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2M902699
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
22
Numero di lame di taglio
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo del fianco (°)
30
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Yellow
Chiave quadrata (mm)
14.5
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2M902699
EAN
7320760662984
UBB
500631606885
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
E298M22