text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M18x2.50mm

Numero articolo 5P886988
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 18
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Yellow
Chiave quadrata (mm) 11
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5P886988
EAN 7320760662960
UBB 500631590295
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E298M18
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.